86W ファーストチョイス WIND アズーロ 31455028

ファーストチョイス WIND

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個仕様●ルアー質量(oz):3/8~1●PE(号):#0.8~#1.5注文コード31455028品番86W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

初めての釣り、安心して選べるロッド ファーストチョイス

仕様●ルアー質量(oz):3/8~1●PE(号):#0.8~#1.5長さ(m)2.6継数(本)2仕舞(cm)133

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする