バウアーズ
バウアーズの その他測定用品
バウアーズの 硬度計
バウアーズ ポータブル硬度計用検出器
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
特に狭い部分の表面測定用
種別
検出器DL
注文コード
31471537
品番
IPX-0125
参考基準価格(税別)
¥460,200
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
特に狭い部分の表面測定用
種別
検出器DL
長さ(mm)
50
形状
針のような先端
直径(Φmm)
4.2