2輪用エンジンオイル モリバイク 10W-40

(5件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード31477855 品番M20180001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【モリドライブからついにバイクオイルが登場!】
長距離ツーリングから、通勤通学などの短距離走行まで、様々な走行に対応した2輪用エンジンオイルです。
全合成油が、エンジンの性能を最大限に引き出し、快適なライディングをサポートするだけではなく、省燃費性能の維持やエンジンノイズの低減にも効果を発揮にします。
4サイクルの大型バイク〜原付に幅広く使えます。
ロングツーリングでも快適な走行フィーリング。
高回転・高負荷でも爽快な吹け上がり。
全合成油の保護性能でエンジン長持ち。

ベースオイル全合成油 SAE10W-40 APISJ 容量(L)1 規格JASO_MA 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性
注意
※4サイクルガソリンエンジン 2輪車専用。※取扱説明書にて適合をご確認ください。※2サイクルエンジンには使用できません。※使用上の注意をよく読んでお使いください。
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31477855
2020-05-19
用途:
大型バイクのオイル交換
中村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

くたびれたエンジンのオイル交換をしました。
アイドリング時エンジンノイズが小さくなりエンジンの吹け上がりも良くなりました。ギヤチェンジもスコスコ軽く入ります。リーズナブルで良いオイルだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31477855
2020-06-08
用途:
ネイキットバイクには不向き
アーバンネットワーク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

乗用車でモリブデンオイルは使った事がありバイク用と言う事で購入しました。
スクーターには全く問題無く使用出来ましたが
スズキのネイキットバイクに入れた途端に
ミッションが滑り始めました。純正に変えたら治りましたが、モリブデン入りのオイルなのか分かりませんが辞めた方が無難です。
実際ルート産業でも廃盤商品なんですかこれは?

2人が参考にしています
2019-12-06
用途:
カブに入れてみました
自動車・二輪車・自転車関連業

88ccボアアップのリトルカブに入れました
いつもはホンダ純正G2を入れていましたが、武川の32枚ウェイトの強化クラッチを入れてからギアチェンジのフィーリングが悪く、クラッチ変更前に変わったオイルを入れてみようと思い、注文してみました。 このオイルを使って500キロ程ですが、ギアシフトも軽くなり、暖気も短時間で安定しますし、回転フィーリングも良いです。 高回転でこもる感じの音が減りました この価格でこの性能なので、しばらくはこのオイルを使ってみようと思います

3人が参考にしています
対象商品:
31477855
2019-11-22
用途:
スーパーカブ125に使用
医療・福祉・介護関連業

ウルトラG3で1000km走行後にこのオイルに交換しました。交換後滑らかに回るなと好感触でしたが、停車時シフトダウンしていったところ1速に入れる時に、ガコッと大きい音が出るようになってしまいました。バイク屋さんに相談したら直ぐにウルトラG3に交換する様に言われました。フィーリングは良かったのですが残念です。私のカブには合わなかったです。

3人が参考にしています
対象商品:
31477855
2019-04-24
用途:
バイクのエンジンオイル
サービス業

軽く感じるから、良いのだろう。 しばらく使って良ければこれにします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする