リモコンで操作可能
背面にリモコン収納可能
角度調節可能
ファンの可動範囲
-45° 0° 180° 225°
首振り機能
60° 90° 120°
風量調節機能
1〜7段階とOFFに切り替わります。
ファン1/2/3はそれぞれお好みの風量を調節できます。
風量調節ボタン
ファン1
ファン2
ファン3
キーロック
キーロックボタンを長押し(約3秒)すると全てのボタンがロックされます。
子供やペットの誤作動を防ぎます。
ナイトモード
あかりが気になる就寝時はナイトモード以外のランプを消灯することができます。