タイヤ Break Through

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 31490561 品番 F725-BT-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

社内走行試験10,000kmクリアした耐摩耗性に優れたタイヤ
乗り心地が良いタイヤになるので、ピストやクロスバイク、ロードバイクと幅広く使用できるタイヤ
トレッドに採用された厚手のコンパウンドは摩耗に強く耐久性に優れ、高い耐パンク性がハードユースでも安心感をもたらします。
性能を妥協せず優れたコストバランスも実現、そしてジャパンメイドのこだわり。

仕様ETRTO:25-622 黒/黒 サイズ700×25C 質量(g)250 推奨内圧(kPa)MAX980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする