PHP研究所
PHP研究所の 書籍
PHP研究所の ビジネス/経済
社長になる人に知っておいてほしいこと
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31500718
品番
9784569771687
参考基準価格(税別)
¥952
販売価格(税込)
¥1,047
販売価格(税別)
書籍
¥
952
バスケットに入れる
好評『リーダーになる人に知っておいてほしいこと』第2弾。危機から転じて成長へ。最高経営者として歩むべき道を提示する、松下幸之助の講話録。事業成功・発展への羅針盤となる1冊。
ジャンル
経営
分類
一般
判型
B6
ページ数
141
著者名
松下幸之助
初版年月
2009年09月