問題解決プロフェッショナル「思考と技術」 新版

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31501339 品番9784478005538
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,563
販売価格(税別) 書籍
2,330

戦略コンサルタントのスキルを盗め!問題解決の基本的考え方はここにある。問題解決理論をチャートを駆使してわかりやすく説明。シンプルで明快な解説はそのままに、企業事例を刷新。
第1章思考編―”ゼロベース思考””仮説思考”(”ゼロベース思考”―「既成の枠」を取り外す;”仮説思考”―常にその時点での結論を持ってアクションを起こす);
第2章技術編―”MECE(ミッシー)””ロジックツリー”(”MECE”―モレはないかダブリはないかをチェックする;”ロジックツリー”―限られた時間の中で広がりと深さを押さえる);
第3章プロセス編―”ソリューション・システム”(課題を設定する;解決策の仮説を立てるほか);
第4章実践編―”ソリューション・システム”活用の現場(事業課題を設定する;”ソリューション・システム”で新商品の導入を図るほか)

ジャンル経営 分類実用 判型A5 ページ数211 著者名斎藤嘉則 初版年月2010年04月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする