ポプラ社
ポプラ社の 書籍
ポプラ社の 児童書/絵本
おしりたんてい やみよにきえるきょじん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31501418
品番
9784591149225
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
書籍
¥
980
バスケットに入れる
まちにあらわれた宝石泥棒は、5メートルもあるきょじん…。おしりたんていが今回の事件もププッと解決。大人気シリーズ第2弾。みた目も推理もエクセレントなたんていストーリー。カバー裏にまちがいさがしを掲載。
ジャンル
日本
文学
小説
分類
児童
判型
A5
ページ数
88
著者名
トロル
初版年月
2016年03月