小さな庭のつくり方

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31501935 品番9784023330764
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別) 書籍
1,200

「小さくても素敵な庭を」と憧れても、イメージ通りにつくるのは至難の業。そんな人に役立つ具体的な方法を多数紹介。タイプ別、場所別にノウハウやアイデアを提案する。庭づくりの基礎知識や小庭に適した植物がわかる図鑑の別冊付録も。

ジャンル家事 分類実用 判型A4 ページ数160 著者名朝日新聞出版 編 初版年月2016年02月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする