東洋経済新報社
東洋経済新報社の 書籍
東洋経済新報社の ビジネス/経済
「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく東大読書
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31501944
品番
9784492046258
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
速く読める。論理の流れを追える。一言で説明できる。多面的に解釈できる。ずっと忘れない。東大生だけが知っている、究極の読書術!
ジャンル
経営
分類
一般
判型
B6
ページ数
282
著者名
西岡壱誠
初版年月
2018年06月