日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
2015年版対応 ISO 9001/14001内部監査のチェックポイント222
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31504209
品番
9784542306738
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
書籍
¥
4,000
バスケットに入れる
内部監査こそ”継続は力なり”。マニュアルからは拾い出せない”組織として考えてほしいこと””抜け落ちやすいこと”を中心に抽出した222のチェックポイント集!
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
A5
ページ数
348
著者名
国府保周
初版年月
2018年03月