9784542402652 ISO 14001:2015(JIS Q 14001:2015) 要求事項の解説 日本規格協会 31504297

ISO 14001:2015(JIS Q 14001:2015) 要求事項の解説

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1冊注文コード31504297品番9784542402652
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,180
販売価格(税別)書籍
3,800

今改訂のベースとなった、”附属書SL”の解説。”JISQ14001:2015”を参照しながら、規格の全容を解説。2色刷により、”附属書SL”の共通テキスト(青)と、EMS固有のテキスト(黒)が区別されており、要求事項の正確な理解に役立ちます。
第1部ISO140012015年改訂の概要(改訂の目的と経緯;EMSの将来課題スタディグループの勧告;ISO14001継続的改善調査とその結果ほか);
第2部ISOマネジメントシステム規格の整合化(附属書SL開発の経緯;附属書SLの構成;用語及び定義ほか);
第3部ISO14001:2015の解説(適用範囲;引用規格;用語及び定義ほか)

ジャンル
工学
工業
総記
著者名
吉田敬史
奥野麻衣子
分類専門判型A5ページ数320初版年月2015年11月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする