ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015) 規格改訂のポイントと移行ガイド 完全版

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31504333 品番9784542306752
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別) 書籍
2,400

ISO9001の2015年版の規格改訂の要点と移行の手引が一冊にまとまった解説書は本書だけ!JISQ9001:2015にも完全対応!
第1章2015年版の特徴的な事項(2015年版の概要;2015年版の構造面の特色ほか);
第2章規格の各箇条の理解と移行における観点(適用範囲;引用規格ほか);
第3章2015年版への移行ガイド(品質マネジメントシステムの内容;品質マニュアルの対応ほか);
第4章参考資料集(リスクと機会に関する要求事項;文書化した情報の維持・保持に関する要求事項ほか)

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型A5 ページ数155 著者名国府保周 初版年月2017年01月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする