日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015) 新旧規格の対照と解説
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31504349
品番
9784542306592
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,180
販売価格(税別)
書籍
¥
3,800
バスケットに入れる
2015年改訂によってQMSや審査への影響を知りたい方にお勧め。附属書SL由来のマネジメントシステム規格共通の要求事項を2色刷で明示。
ジャンル
工学
工業
総記
著者名
中條 武志
須田 晋介
分類
専門
判型
A5
ページ数
264
初版年月
2015年11月