日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015) 要求事項の解説
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31504358
品番
9784542306585
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
書籍
¥
3,500
バスケットに入れる
ISO9001という規格が何を要求しているのかを正しく知りたい方にお勧め。改訂内容を踏まえた要求事項の正しい解釈。附属書SL由来のマネジメントシステム規格共通の要求事項を2色刷で明示。
ジャンル
工学
工業
総記
著者名
中條 武志
棟近 雅彦
山田 秀
分類
専門
判型
A5
ページ数
280
初版年月
2015年11月