日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
ISO/IEC 27001:2013(JIS Q 27001:2014)改正対応版 実例 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の本質化・効率化
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31504367
品番
9784542305434
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
書籍
¥
1,900
バスケットに入れる
無駄な台帳を廃止!!作業時間を大幅削減!!教育訓練を実質的にするには?実用的なリスクアセスメントとは?形骸化したマネジメントシステムの再構築に!!改善事例を具体的ケースで詳解!!
ジャンル
電子
通信
著者名
矢田 篤史
粕谷真紀子
西村 忠興
分類
専門
判型
A5
ページ数
172
初版年月
2015年03月