ISO/IEC 27002:2013(JIS Q 27002:2014)情報セキュリティ管理策の実践のための規範 解説と活用ガイド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31504376 品番9784542701779
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,180
販売価格(税別) 書籍
3,800

実務者に贈る、情報セキュリティスペシャリストによる待望の1冊!
第1章ISO/IEC27002(JISQ27002)の概要(情報セキュリティとは;ISO/IEC27002(JISQ27002)の位置付け;ISO/IEC27002(JISQ27002)管理策の採否ほか);
第2章用語(用語及び定義;定義されていない用語);
第3章ISO/IEC27002(JISQ27002)の解説(序文;適用範囲;引用規格ほか)

ジャンル
工学
工業
総記
著者名
中尾康二
北原幸彦
竹田栄作
分類専門 判型A5 ページ数354 初版年月2015年03月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする