見るみるISO 9001-イラストとワークブックで要点を理解

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31504473 品番9784542306639
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別) 書籍
1,000

第1章ISO9001とは、リスク・機会とは(ISO9001とは?;なぜ標準化を進めるか?;リスクと機会);
第2章見るみるQモデル(ISO9001品質マネジメントシステムモデル);
第3章ISO9001の重要ポイントとワークブック(組織の状況(Contextoftheorganization);リーダーシップ(Leadership);計画(Planning);支援(Support);運用(Operation);パフォーマンス評価(Performanceevaluation);改善(Inprovement));
第4章見るみるQ資料編(プロセスアプローチ;SWOT(スウォット)分析の事例;品質目標事例集;ヒューマンエラー;内部監査の準備作業の重要ポイント;各部門とISO9001要求事項の関連(製造業の参考事例);自社・組織のISO年間活動スケジュール)

ジャンル
工学
工業
総記
著者名
深田博史
寺田和正
寺田博
分類専門 判型A5 ページ数118 初版年月2016年06月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする