対訳 IATF 16949:2016 自動車産業の生産部品及び関連するサービス部品の組織に対する品質マネジメントシステム要求事項[ポケット版]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31504559 品番9784542402768
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200

IATF16949の日英併記の対訳版。AIAGとの出版契約による刊行。2016年改訂対応。ISO/TS16949:2009は、ISO9001の2015年改訂対応にあわせて、IATF16949:2016として生まれ変わりました。
1適用範囲;
2引用規格;
3用語及び定義;
4組織の状況;
5リーダーシップ;
6計画;
7支援;
8運用;
9パフォーマンス評価;
10改善;
附属書A:コントロールプラン;
附属書B:参考文献―自動車産業補足

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型B40/新書 ページ数275 著者名日本規格協会 初版年月2016年12月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする