対訳 ISO 14001:2015(JIS Q 14001:2015)環境マネジメントの国際規格[ポケット版]

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31504568 品番9784542402676
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別) 書籍
4,100

ISO14001とJISQ14001の英和対訳版。原文(英文)併記によって、要求事項の意味をより理解しやすい。日常業務、審査現場等で携帯に便利なハンディサイズ。
1適用範囲;
2引用規格;
3用語及び定義;
4組織の状況;
5リーダーシップ;
6計画;
7支援;
8運用;
9パフォーマンス評価;
10改善;
附属書

ジャンル
工学
工業
総記
分類専門 判型B40/新書 ページ数262 著者名日本規格協会 初版年月2016年02月

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31504568
2024-07-06
用途:
会社の業務にて使用
サービス業

非常に専門性が高い本で、近くの本屋では置いていなく、効率よく入手でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする