対訳 ISO 9001:2015(JIS Q 9001:2015)品質マネジメントの国際規格[ポケット版]

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31504577 品番9784542306608
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,500
販売価格(税別) 書籍
5,000

ISO9001とJISQ9001の英和対訳版。2015年改訂に対応。推進事務局・審査員必携。

ジャンル
工学
工業
総記
著者名
日本規格協会
品質マネジメントシステム規格国内委員会
分類専門 判型B40/新書 ページ数452 初版年月2016年02月

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31504577
2021-07-29
用途:
学習
教育・研究機関

本屋に無く、簡単に入手できた、
書籍内容は想定通り、有効でした。

対象商品:
31504577
2019-03-12
用途:
監査対応、教育
製造業

社内教育、監査対応等の目的で購入。原文が記載されているので、解釈に困った際に便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする