マンガでやさしくわかる決算書

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31505426 品番9784820719175
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別) 書籍
1,400

加藤誠は、実家のラーメン店の味を全国に広める夢をもち、大手外食チェーンに入社。全国展開を視野に入れた試験的なアンテナショップとして「激ウマラーメン」を立ち上げ、ライバル・仁木の立ち上げたイタリアンレストランと競うこととなった。そんなところに、公認会計士を目指す幼馴染、小美濃彩乃が押しかけてきて、半ば強引に一緒に暮らすことになる。数字アレルギーの誠は、彩乃の指導のもと、経営に不可欠な決算書を学んでいく。誠と彩乃、二人はそれぞれの夢を叶えることができるだろうか。
決算書超入門!―夢と幼なじみと決算書;
第1章顔を見ればすぐわかる貸借対照表―危ない会社はどっちだ;
第2章決算書の種類―ふたりの夢は決算書で交わる;
第3章損益計算書の5つの利益―ラーメン店、様々な利益の怪;
第4章会計ブロックでわかる決算書のつながり―ふたりのリーダーが語る仕事の形;
第5章利益とキャッシュの関係―従来の決算書ではわからないイタリアンレストランの怪!?;
会計を使いこなすために―次の目標に向けて

著者名
岩谷誠治
基井直
ジャンル経営 分類実用 判型B6 ページ数227 初版年月2015年02月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする