農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 趣味/実用書
用土と肥料の選び方・使い方
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31505453
品番
9784540093012
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
書籍
¥
2,500
バスケットに入れる
選び方・使い方のコツをマスターすれば、家庭園芸の実力は格段に上がる。肥料、用土、堆肥、土壌改良材、容器などを、育てる植物の特性や育て方のクセに合わせて選び、使いこなせるよう、わかりやすく図解で紹介。
ジャンル
諸芸
娯楽
分類
実用
判型
A4
ページ数
160
著者名
加藤哲郎
初版年月
2010年03月