しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。 銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。 挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。 もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
他のダブルクリップよりしっかりと紙を挟んでくれるので使いやすい。
ダブルクリップは毎回購入しています。品質・価格にも非常に満足しています今後も継続購入します
少し多めの書類(10枚以上くらい)をまとめておく時はゼムクリップではなくてこのクリップでとめるようにしています。シルバーの持ち手が折り返せるのが秀逸です。
屋外で使用なので錆等への耐久性が不明。(目的外で使用するので仕方ないですが)
レシートや請求書などをまとめるのに使っています。大きなサイズのクリップだとかさばるので極豆サイズがお気に入りです。開くときはキツ過ぎないので軽い力でも開きます。
破損することがあまりない、コンパクトで使いやすい。