CP-305(43206) ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510675 CP-305(43206) ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510675 CP-305(43206) ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510675 CP-305(43206) ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510675 CP-305(43206) ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510675 CP-305(43206) ゼムクリップ PLUS(プラス)[文具] 31510675

ゼムクリップ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 31510675 品番 CP-305(43206)
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

少量の書類の整理・仮止めに便利なゼムクリップ。
シンプルだから使いやすい、細長い長円形のスタンダードなクリップ。使いやすいシルバーカラー。
バラバラになりやすい書類や提出物など、少しの枚数をとじる時に大活躍のゼムクリップ。
※サイズは+-1mm程の誤差を生じる場合があります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質鉄、ニッケルメッキ シルバー サイズ大型 (NO.1) 外形寸法(mm)全長29×幅7.4 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
まだまだ紙の書類も使うので

まだまだ紙の書類も使っているので、クリップは必要ですよね。
使うときに無い!!となるのがイヤなのでたくさん入った物を購入しました。
分かって購入したはずなのに、こんなにたくさん入ってるの?とびっくり(笑)
何年も使えるはずです。

対象商品:
31510614
2021-11-09
用途:
一日の伝票をまとめる時に使います。
サービス業

大きくてしっかり紙を留めることができるので便利です。
なぜかどんどん無くなっていくので購入しやすい価格でありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
31510657
2019-05-30
用途:
書類をまとめる際に
自動車・二輪車・自転車関連業

様々なゼムクリップがありますが、一番価格的に安く大きさも標準なのでいつもこれを購入しています。金属の厚みや強度も標準でいい製品です。

対象商品:
31510693
2018-11-14
用途:
紙を止めるとき

百均のものは、クリップを付け直すと紙が破れそうになりますが、こちらのクリップはスムーズに取り外しができて買って良かったです。

対象商品:
31510632
2018-03-13
用途:
事務作業
電気・ガス・熱供給・水道業

山盛りにあったストックがいつの間にかなくなります。消耗品なのでリーズナブルなのは助かります。紙にひっかることもないです。

対象商品:
31510727
2017-11-15
用途:
オフィスでの印刷物に
サービス業

小サイズの袋入りを購入しました。袋のパック状態が丁寧でしたので、手できれいに開封でき、細かなクリップの容器への移し替えもストレスなく行えました。クリップも、用紙に引っかかったり傷をつけてしまうような曲げやカット加工はなく、スムーズに使用できています。

対象商品:
31510614
2017-06-03
用途:
イベント
ピクセルワークス 様 (建設業・工事業)

全く問題ありません。
使用する個数が多いのでまた注文させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする