テープのり norino (ノリノポッド) キレイにはがせる (10m)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31512224 品番 TG-1123R(38-909)
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

・ 付箋のように貼り直しができる(無色粘着)
・ 乾く時間を待つ必要がないから、置きメモやメッセージの仮貼りに最適
1. 「シャッターキャップ」がホコリを防ぐ
・ ケース収納型フルキャップだから防塵性抜群
・ ポーチやバッグに入れての持ち運びも安心で、不意の衝撃でも開きにくい
2. 豆型形状で、片手で簡単に操作ができる
・ 長時間使用しても疲れにくい、手にやさしい豆型形状
・ なだらかな曲面の丸いフォルムが、握りやすく手にフィットする
3. パワーギア(テープ詰まり抑制機能)搭載でイライラ解消
・ 巻き取りの不具合を検知し修復するので、テープ絡まりがおきない
・ 糊玉によりギアの動作が鈍ると、別のギアが作用し回転を補助
4. 写真の変色を防ぐ「フォトセーフ」
・ 変色の原因となる酸を抑えたノリ
5. テープ交換時に廃棄する部分を最小限にした、低コストでエコな設計
・ テープ交換は、本体の中身を出してカートリッジを載せるだけ
6. 用途に合わせて選べる3タイプの糊バリエーション
・ 「強力に貼れる」、「しっかり貼れる」、「キレイにはがせる」の3タイプを御用意

タイプキレイにはがせる クリア 商品タイプ詰替え用テープ 材質100%再生樹脂(本体ケース=100%再生ABS) テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)10 用途テープのり(テープ交換式、つめ替え式), 防塵性抜群のシャッターキャップ搭載 トラスコ品番836-4524 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本体とつめ替え用テープは全て互換性があり、どのタイプのケース及びテープでも使用できます
※凸凹面やザラザラした面には適しません
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません

商品説明動画

【PLUS】テープのり norino pod ノリノポッド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする