テープのり TAPE GLUE ECO テープグルーエコ 本体 強粘着 5個入 (10m)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード31512574 品番TG-310-5P(37388)
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

サッと引いてピタっとすぐつく!すてる部分が少ないエコロジーなテープのり、5個パック。
手を汚さないテープ式のノリ。
しっかり貼れる強粘着タイプ。封筒の口止め・レシート整理・紙工作などに便利につかえます。
軽い使い心地のローラー式。
なくさない収納式キャップ。
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃〜35℃の範囲でご使用ください。

テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)10 ブルー 仕様写真の変色を防ぐフォトセーフ(アシッドフリー)、テープ交換式 材質91%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS)) 外形寸法(mm)W93×D23×H51 エコマーク認定認定 粘着性強粘着 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(交換式) エコマーク認定番号18 112 168 繰り返し・詰め替え対応
注意
※カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。※室温15℃〜35℃の範囲でご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする