AT-035A4(43702) 製本テープ カット版 PLUS(プラス)[文具] 31513012

AT-035A4(43702) 製本テープ カット版 PLUS(プラス)[文具] 31513012
AT-035A4(43702) 製本テープ カット版 PLUS(プラス)[文具] 31513012
AT-035A4(43702) 製本テープ カット版 PLUS(プラス)[文具] 31513012
AT-035A4(43702) 製本テープ カット版 PLUS(プラス)[文具] 31513012
AT-035A4(43702) 製本テープ カット版 PLUS(プラス)[文具] 31513012

製本テープ カット版

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード31513012品番AT-035A4(43702)
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

あらかじめA4サイズにカットしてあるので切る手間の要らない製本テープ。すぐに使えるカットタイプ。製本・背ばり・修理・補強に便利に使えます。
簡単に製本できます。
1.製本したい書類を揃えホッチキスでとじます。
2.製本する用紙に合わせてテープをカットし、はく離紙の半分をはがします。
3.スリッター(テープ中央の切れ目)を背の中心に合わせながら貼っていきます。
※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。
テープ幅35mm(背幅目安:約5mmまで) 長さ297mm(A4サイズ)

テープ幅(mm)35テープ長さ(mm)297
注意
※製本テープの幅は、製本書類の背幅に見合ったものをご利用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする