※本体
ホリアキ
ホリアキの 非常用トイレ
WRAP IN'(ラップイン) インスタントイレ マイバッグ大
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31517703
品番
13001218651
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ご家庭・オフィス用緊急トイレ誕生!すぐに・かんたん・におわない。
自分の身は自分で守ろう。一家に1つ、オフィスに自分用。
仕様
トイレ垂直耐圧:200kg(地面に対して垂直であること)、水洗い可
セット内容
ラップインインスタントイレ本体×1台、ラップインインスタントイレ処理セット4P×24回分、ポケットティッシュ×24回分、ノロエース80mL(エタノール製剤消毒液)×1本、パンフレット×1枚
寸法(幅W×高さH)(mm)
320×420
マチ(mm)
110
使用場所
屋外
注意
※ 有効成分の性質上褐色に変化する事がありますが、品質には問題ありません。