安心 デスクマット 斜めカット 下敷き付き 光沢 軟質

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31531185 品番 DM-168AW(41118)
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

RoHS2制限10物質の含有基準をクリア!
食品衛生法(おもちゃ)で規定されている特定フタル酸エステル類の含有基準もクリア!
あんしん素材のデスクマット
マット表面は、光沢タイプ。
グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)
片面非転写タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面無移行)。キレイにご使用いただけます。
デスクマットのエッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。

タイプダブル(下敷き付き) (下敷)グリーン 材質マット:軟質ポリ塩化ビニル(PVC)、特殊ラミネート(無移行処理)、下敷:レーヨン(メルトン) 寸法(幅W×奥行D)(mm)1590×790 角寸法角10R RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)机168(1600×800) マット厚(mm)1.6 下敷厚(mm)0.7 繰り返し・詰め替え対応
注意
※RoHS2での制限10物質(鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP)、食品衛生法(おもちゃ)で規定される特定フタル酸エステル類(DEHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DNOP)が、第三者分析試験で基準以内であることを確認しています。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする