斜めカット デスクマット 下敷き付き グレー 半光沢 マウス対応 軟質

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 31531535 品番 DM-146MW(41334)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

傷や汚れから机を守る、デスクマット。
特殊表面加工でマット全体がマウスパッドとして使用できる、OA環境に適したデスクマットです。(光学式・ボール式マウス対応)
マット表面は、光の反射を抑え、挟んだものが見えやすい半光沢タイプ。(ノングレア(シボ)タイプ)
片面無移行(非転写)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。
コードインスペース対応で、OAデスク奥のコードインスペースに配慮して、奥行きが10cm短いタイプです。(41-334、41-335、41-336のみ)
デスクマットのエッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。
※マット表面にシボがかかっています。
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※上部マットと下敷は接合せず、別々です。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

(下敷)ライトグレー 仕様光学式・ボール式マウス対応、紙製の簡易定規付き 材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.7mm厚、下敷:不織布(PET)0.5mm厚 タイプダブル(下敷き付き) 寸法(幅W×奥行D)(mm)1390×590 角寸法角10R 適合寸法(mm)机146(1400×600) マット厚(mm)1.7 下敷厚(mm)0.5 繰り返し・詰め替え対応
注意
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※上部マットと下敷は接合せず、別々です。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする