DM-005C(40950) 片面無移行 デスクマット 透明 光沢 軟質 PLUS(プラス)[文具] シングル(下敷きなし)タイプ 31531833

DM-005C(40950) 片面無移行 デスクマット 透明 光沢 軟質 PLUS(プラス)[文具] 31531833 DM-005C(40950) 片面無移行 デスクマット 透明 光沢 軟質 PLUS(プラス)[文具] 31531833 DM-005C(40950) 片面無移行 デスクマット 透明 光沢 軟質 PLUS(プラス)[文具] 31531833 DM-005C(40950) 片面無移行 デスクマット 透明 光沢 軟質 PLUS(プラス)[文具] 31531833 DM-005C(40950) 片面無移行 デスクマット 透明 光沢 軟質 PLUS(プラス)[文具] 31531833 DM-005C(40950) 片面無移行 デスクマット 透明 光沢 軟質 PLUS(プラス)[文具] 31531833

片面無移行 デスクマット 透明 光沢 軟質

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード31531833 品番DM-005C(40950)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は寸法など17種類から選べます 他の種類を見る

傷や汚れから机を守る、デスクマット。
高透明で文字が見やすいデスクマット。
印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施した、非転写タイプ(片面無移行)のデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。
マット表面は光沢タイプです。
マット厚は1.8mm、書き心地の良い厚手タイプ。
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

厚さ(mm)1.8 仕様角10R 材質20%再生軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、特殊ラミネート(無移行処理) 透明 タイプシングル(下敷きなし) 外形寸法(mm)W1045×D715 適合サイズ(mm)机5号(1060×730)
注意
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする