2013-2015年モデル・・・純正マフラー対応。純正ブレーキマスター、ブレーキスイッチ、ブレーキホース対応。ブレーキホースは純正長にて使用できます。タンデムステップ使用不可。逆チェンジ不可。タンデムステップを使用の際はOVER品番:51-22-11をお勧めします。2016年-モデルは純正マフラーと同時装着が出来ません。2016年-モデルへ装着可能であるマフラーはOVER製品番:16-221-07、及び13-22-23R。