曜日別特売
819-07A 路面貼用ステッカー 一時停止 ユニット 31553297

路面貼用ステッカー 一時停止

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚取付方式シール粘着(別売プライマー施工推奨)注文コード31553297品番819-07A
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質アルミステッカートラスコ品番129-4157厚さ(mm)0.3質量(g)48取付方式シール粘着(別売プライマー施工推奨)縦(mm)240横(mm)300表示内容一時停止 止まれ STOP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 工場内の案内表示に

既製品なので、すぐ手に入り便利です。表示もわかりやすくて良いと思います。

対象商品 : 31553297
2020-02-10
用途: 倉庫内での注意喚起に使用(床面)

床面の凹凸がありプライマーを使用しての貼付としました。施工後1か月たちますが、その間ステッカーの上をフォークリフトが毎日通行していますが、タイヤによる破れなどはなく、
そこそこ強度はあると思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 88592201
2023-12-06
用途:
その他業種

どうしてもホイールを擦る!
これで擦らないようになれば?

1が参考にしています
対象商品 : 31553297
2019-07-27
用途: フォークリフト対しての注意喚起。
運輸・通信業

計3セット購入。貼り付けの対象はコンクリート、鉄板です。キチンと貼れ耐久性も問題なかと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする