※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 排気形標準
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31557716
品番
W-20SDB
参考基準価格(税別)
¥80,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
20cm用
幅(mm)
315
質量(kg)
3.3
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
高さ(mm)
315
奥行(mm)
262