※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 排気形標準

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304) 種別60cm用 注文コード31558057 品番W-60SDBC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥119,300
この商品は材質・種別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304) 種別60cm用 質量(kg)16 幅(mm)690 ステンレス地金色(ツヤ消し) 高さ(mm)695 奥行(mm)602

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31558057 W-60SDBC 46899135 W-60KSDAC 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 排気形標準 三菱電機 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防鳥網標準装備品 排気形標準 三菱電機 1台 71,980 税込79,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする