曜日別特売
- ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚 モノタロウ 31565249

 

- ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚 モノタロウ 31565249
- ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚 モノタロウ 31565249
- ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚 モノタロウ 31565249
モノタロウ

ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚

(9件のレビュー)
1年間返品保証
内容量1台注文コード31565249品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スライド式なので手軽にペーパーカットできます!
丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。
(ミシン目刃は本体の裏側に付属しています)
■交換用部品■
刃受け:注文コード 53951294
替え刃:注文コード 53951303 / 53951319

用途
紙の裁断作業に。
最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)質量(kg)2.05材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75適合サイズA3(長辺対応)材質(刃)裁断幅(mm)460細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※紙の裁断以外での使用はお止めください。
※裁断枚数以内でご使用ください。
※作業時は水平で安定した場所でご使用ください。
※刃を交換する際は刃先に触れないようご注意ください。
※カッターマットを付けてご使用ください。
※クリップや針などの金属は必ず取り除いてからご使用ください。
※粘着剤の付いた用紙を裁断しないでください。
※紙以外の物は裁断しないでください。

商品説明動画

スライド式ペーパーカッターA3 (8/10枚).
この動画は、13が参考にしています。
※撮影はA4サイズで行っています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31565249-31511926PK-011(26209)- ペーパーカッター PLUS(プラス)[文具] 31511926ペーパーカッターPLUS(プラス)[文具]1個
22,980
税込25,278
ナショナルブランドの相当品です
31565249-47829777DC-2A3NA- ディスクカッター カール事務器 47829777ディスクカッターカール事務器1台
5,998
税込6,598
ナショナルブランドの相当品です
31565249-89582516SA-202- スチール裁断機 オープン工業 89582516スチール裁断機オープン工業1台
16,980
税込18,678
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31565249
2024-12-04
用途: A3をA4に切る
株式会社ソイズサービス業

A3まで切れて非常に重宝しています。刃も安全で誰でも使用できるのが気に入っています。

対象商品 : 31565249
2022-06-21
用途: 包装用紙のカット

低コストで生産・販売する為、取説がないのは理解します。
しかし、品物が届き早速使おう、と思っても歯の取り付けが上手くいかない。カチッとはまらず苦労しました。他の方も投稿していますが、刃をスライドさせるバーが固くてちっとも上がらず、男性にも手伝って貰いましたが力ずくでただ上に上げるだけだったようです。
これは女性の力では無理だと思います。何処を持つのかもわからず、切るたびに相当な力を要して上げるのかと思うとうんざりです。
結局、ロック部分をやすりで削り、少し緩めにして使いやすくしました。
そしていざカットしてみると、刃が回転中に外れるし、これって不良品では?と疑いました。
作りが華奢で気をつけないと壊してしまいそうです。
それからペーパーガイドは便利ですが、寸法が合っていない。若干長めの物が届き、セットすると真ん中がたわんでしまい、役立たず。仕方ないので少し削り、ジャスト寸法にしました。
替刃が裏面にセットされていたのも分かりませんでした。
スライド式のペーパーカッターは使いやすく、しかもA3サイズはなかなか見ないので、
思わず購入してしまいましたが、突っ込みどころ満載です。
動画を作成しているので、商品の使用感はお分かりだと思いますが、取説がない分もっと細かいところも分かりやすく紹介して欲しいです。
壊さない様に気を付けて使っていきます。

5が参考にしています
2022-06-14
用途: 用紙を切る際に使用

何年もモノタロウさんで買い物をさせて頂いてますがここまで最悪な商品は初めてでした。
用紙を挟むカバーが硬すぎて、手ではなかなかあきません。
使用一発目でカッターの刃部のカバーが外れ刃が落ちました。
とにかく使い勝手が悪い商品でした。

4が参考にしています
対象商品 : 31565249
2022-08-05
用途: 紙切

以前かったものと間違えたのか。。。
押さえも開きずらく、着るときも押しながらじゃないと切れないので、すごく使いずらいです。失敗しました。

2が参考にしています
対象商品 : 31565249
2021-12-05
用途: 紙、プラスティック薄板のカット
株式会社渥美メンテナンスサービス業

期待通りの働きをしています。カッターの寿命が短いのでは思い予備の刃も購入しましたが当分先まで不要みたい!
残念なのは定寸切り時にマグネットの押さえ棒がずれてしまい途中で調整を要することと目盛りが読み取り難い

1が参考にしています
対象商品 : 31565249
2021-05-05
用途: POP作成時に

家内がメインで使ってますが、作業効率UPし、重宝してます。

対象商品 : 31565249
2022-07-05
用途: 用紙のカット

刃をスライドさせるバーが固すぎます。手ではなかなか上がりません。開けるのにも力が必要なためすぐに割れたりするんじゃないのか。と思いました。
初めて使用してすぐに刃が回転中に外れてしまいました。
その後は使用するたびに刃が外れてしまいちっとも使い物になりませんでした。
レビューはしっかり見ないといけませんね。特にA4の方のレビューをしっかり確認しておけば良かったと大後悔です。
全く使えないので、次はレビューをしっかりみてすぐに買い換えました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
お届け時に不良がございました際は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 31565249
2021-12-04
用途: ラミネートのカット
有限会社山本組

この価格でこの品質なら満足です。ただ、紙を挟み固定するときの、スライダー部の上げ下げの作業がやりにくいと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする