プレミアムレーシング リアディスクローター

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)256 主な適合車種CB1100RS(2017-2022)CB1300SF/SB(2003-2024)CBR1100XX(1997-2007)X11(1999-2003)CBR1000F(1998-2000)VFR750F(1986-1989)CBR400F(1983-1985)VF400FINTEGRA(1982-1985) 注文コード31578445 品番LR002
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は外径・主な適合車種など68種類から選べます 他の種類を見る

マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。

厚さ(mm)6 外径(Φmm)256 主な適合車種CB1100RS(2017-2022)CB1300SF/SB(2003-2024)CBR1100XX(1997-2007)X11(1999-2003)CBR1000F(1998-2000)VFR750F(1986-1989)CBR400F(1983-1985)VF400FINTEGRA(1982-1985)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31578454
2023-05-05
用途:
リアディスクに使用
医療・福祉・介護関連業

サンスター製で反りもなくハードなブレキングでも安心して使用できます

対象商品:
31578497
2021-09-26
用途:
GPZ900RのRR DISK交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品も入手可能でしたが、本品より1万円くらい高いです。SUNSTARは結構名前が知れたメーカでしたので購入しましたが、安価で使用感も全く問題ないです。

2人が参考にしています
対象商品:
31578479
2021-08-03
用途:
オートバイのメンテナンス
製造業

純正品が廃番となり安心のサンスターのディスクがモノタロウ様で特価キャンペーンの時に購入でき助かります。

対象商品:
31578646
2021-02-18
用途:
リヤブレーキディスクの交換に
製造業

LR036で適合表にはありませんでしたがRZ250R(3HM)に使えました。問題なく使用できています。

対象商品:
31578664
2019-01-31
用途:
バイク・消耗パーツの交換
その他業種

ninja250SLの純正リアディスクがメーカー欠品のため
社外品となりますがこちらを購入しました。
精度が高く、材質もブランド品ですのでウソはないでしょう。

実走行においても十分に機能を果たしています。
おすすめできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする