ブレーキシュー 溝付き

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合メーカーホンダ 主な適合車種CM250T 1981-1982年式:フロントに使用 注文コード31579257 品番VB-119NSQ
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は適合メーカー・主な適合車種71種類から選べます 他の種類を見る

溝付ライニングブレーキシューは黒塗装をしたベスラオリジナルのブレーキシューです。ライニングの材質はフラットに比べ配合比率が異なり、回転方向にあわせて斜めに溝がつけられておりダストの処理、鳴き対策、制動力増強を考慮したベスラオリジナルのブレーキシューです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。

適合メーカーホンダ 用途適合はメーカーホームページでご確認ください。 主な適合車種CM250T 1981-1982年式:フロントに使用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※スプリングは付属されていません。キャンセル不可商品となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31579406
2017-05-18
用途:
バイク後輪用

既に70000km走ってるバイクなので、ドラム自体が減ってるだろうし、何とも言えないが、ちょいのりでは、普通に使えて問題なし、ただ山道の連続で、酷使した後は、純正品の時より、小さい音で、キ−と泣いてます。ブレ-キのタッチやききは、純正品と、変わりなく使えてます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする