※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオクラシック フロントディスクローター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合車種GPZ1100(1995-1999)GPZ900R(1990-2003)W650(1999-2008)W800(2011-2016)ZEPHYR400(1989-1995)ZEPHYR1100(1992-2007)ZEPHYR750(1990-2006)ZEPHYR400x(1996-2009)ZRX400(1994-2008)ZRX1100/R/S(1997-2008)ZX-9R(2000-2001)ZXR400/R(1991-1999)ZXR750(1989-1990)ZZR1100(1990-1992) 注文コード31579337 品番LV201WR
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適合車種など48種類から選べます 他の種類を見る

70年代後半にWGPを席巻したスズキ「RGB」に装着されていたディスクローターをモチーフしたデザインを採用。クラシックなデザインでありながら現代の最新技術を盛り込んで設計、生産されています。現行のビッグバイクのハードなブレーキングにも十分に耐えられる高性能ディスクに仕上げました。ディスクローターのデザインに大きく影響するフローティングピンのデザインをソリッド(孔なし)にすることでクラシック感を際立たせています。材質にステンレスを採用。アルミには無い独特の質感が高級感を感じさせます。また、ディスクの重量を抑える為にピン裏側には軽量穴加工が施されています。ネオクラシックのデザイン上、フローティングピンにかかる負担が大きい為、フローティングタイプはセミフローティングのみとし、ストリートで安心して使っていただけるようにネオクラシック専用設計となっております。

厚さ(mm)5.0mm 外径(Φmm)310mm 適合車種GPZ1100(1995-1999)GPZ900R(1990-2003)W650(1999-2008)W800(2011-2016)ZEPHYR400(1989-1995)ZEPHYR1100(1992-2007)ZEPHYR750(1990-2006)ZEPHYR400x(1996-2009)ZRX400(1994-2008)ZRX1100/R/S(1997-2008)ZX-9R(2000-2001)ZXR400/R(1991-1999)ZXR750(1989-1990)ZZR1100(1990-1992) 取付面位置 アウターホール フローティングセミフローティング
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。
※個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする