ブレーキシュー スプリング付き

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合メーカースズキ 主な適合車種SUZUKI/FZ50(79-83年式)F&R、SUZUKI/RG50(87年式)R、SUZUKI/RG50(90年式)R、SUZUKI/RG50EW(86-92年式)R、SUZUKI/RG50EWC(95年式)R、SUZUKI/RG50W(83-84年式)R、SUZUKI/S50K(93年式)R、SUZUKI/TS50XK(92-93年式)R、SUZUKI/TS50XK(91年式)R、SUZUKI/TS50XK(84-88年式)R、SUZUKI/TS80X(84-88年式)R 注文コード31580325 品番VB-322S
参考基準価格(税別)¥3,210 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は適合メーカー・主な適合車種など46種類から選べます 他の種類を見る

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。

主な適合純正品番54400-13821、54410-02410、54410-02411、54410-04700、54410-04701、54410-04710、54410-04711、54410-04712、54410-04720、54410-13600、64400HG2600 用途適合はメーカーホームページでご確認ください。 主な適合車種SUZUKI/FZ50(79-83年式)F&R、SUZUKI/RG50(87年式)R、SUZUKI/RG50(90年式)R、SUZUKI/RG50EW(86-92年式)R、SUZUKI/RG50EWC(95年式)R、SUZUKI/RG50W(83-84年式)R、SUZUKI/S50K(93年式)R、SUZUKI/TS50XK(92-93年式)R、SUZUKI/TS50XK(91年式)R、SUZUKI/TS50XK(84-88年式)R、SUZUKI/TS80X(84-88年式)R 適合メーカースズキ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※スプリングが付属されています。キャンセル不可商品となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31579975
2026-03-12
用途:
XL125Sの補修
進商店 様 (製造業)

1980製 XL125Sに適合です。45年前のバイクなので部品があり、有りがたいです。

対象商品:
31580185
2024-10-30
用途:
原付バイク(フードデリバリー)のブレーキシュー交換
運輸・通信業

元々着いていたシューは効きもいまいちで何より音鳴りがひどくて困っていました。
こちらの製品に交換してからは音鳴りもなくなり効きに関してもコントローラブルになり非常に満足しています。
他社の製品に比べて高額ではありますが間違いない商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
31580246
2024-12-27
用途:
T90T修理
旭高珠算塾 様 (サービス業)

行き付けのバイク屋さんのお勧めで使い初めました、コントロールしやすく私は良いと思います

対象商品:
31580325
2024-02-22
用途:
バイクのブレーキ修理
有限会社鈴尚工業 様 (製造業)

RG50ガンマに使用しました。スプリング付きでバッチリ収まりました。制動力も満足ですし
新品は安心感が違います。

対象商品:
31580063
2023-11-29
用途:
レストア時
建設業・工事業

ホンダ純正品で安く早く手に入りとても満足しております。

対象商品:
31580334
2023-10-29
用途:
自動車・バイクのメンテナンス
卸売・小売業

旧車のスクーターに使用しています。適合品が減ってきていますので、重宝します。

対象商品:
31580298
2023-02-22
用途:
バイクメンテナンス
その他業種

オフロードバイクで使用の為、泥がドラム内に入りすぐに減ってまうので常に予備を持ってます。
よく効きますが泥が相手だとヤスリをかけてるようなもんなので減るのはしようがないです。

1人が参考にしています
対象商品:
31580002
2023-01-25
用途:
ブレーキシュー交換
サービス業

ブレーキシュー交換に使用しました。純正品と変わらない使用感で、とても良好です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする