ブレーキシュー スプリング無し

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合メーカーカワサキ 主な適合車種KAWASAKI/H1(70年式)F、KAWASAKI/H1(69年式)F、KAWASAKI/H1(72年式)F、KAWASAKI/W1(66-68年式)F、KAWASAKI/W1S(69-70年式)F、KAWASAKI/W1SA(72年式)F 注文コード31580727 品番VB-422
参考基準価格(税別)¥11,240 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は適合メーカー・主な適合車種・適合など63種類から選べます 他の種類を見る

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。

適合メーカーカワサキ 純正品番41048-007 用途適合はメーカーホームページでご確認ください。 主な適合純正品番41048-007 主な適合車種KAWASAKI/H1(70年式)F、KAWASAKI/H1(69年式)F、KAWASAKI/H1(72年式)F、KAWASAKI/W1(66-68年式)F、KAWASAKI/W1S(69-70年式)F、KAWASAKI/W1SA(72年式)F
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※スプリングは付属されていません。キャンセル不可商品となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00899274
2025-03-23
用途:
バイクのレストア

モノタロウは純正部品の番号が分かればすぐに注文出来るので便利です。

対象商品:
00899177
2022-11-24
用途:
バイク車体整備

CB250EXのリアブレーキ交換に使用しました。純正部品もまだ出ますが、金額を抑える為にこの商品を購入、何も問題無しです。今後も購入出来ること願ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
00899405
2022-12-03
用途:
ブレーキメンテナンス
卸売・小売業

軽量なバイクでは必要十分な効きでコントロールしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
00899213
2022-05-02
用途:
バイクの maintenance 使用

純正品と同等品です。性能も問題ないので安心しています。装着の際は鳴き防止にドラム専用グリスを塗布してます。

1人が参考にしています
対象商品:
00899256
2020-04-26
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

迅速な対応で予定どうりの作業を実施できました。
希望商品で、ミスも無く間違いありませんでした。

対象商品:
00899405
2019-10-28
用途:
エリミネーター125のリヤブレーキに使用。
サービス業

問題なくスムーズに取り付けできました。
ブレーキの利き具合も純正品に劣らず良好です。

対象商品:
00899405
2019-04-15
用途:
メンテナンス時
製造業

エリミネーター125に使用しました。
スプリング入っていませんので、別途購入しました。

対象商品:
00899353
2018-07-08
用途:
ブレーキシュー交換。
その他業種

古いジェンマ125の後ろブレーキが利きにくくなったので交換しました。
該当するシューがこれしか見当たらず、これはちゃんとジェンマ125用と記載が有りましたので購入しました。

軽く面取りしただけでも鳴きも発生しないし、利きも良くなり満足しておりますが、スプリングが付属していれば星5つです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする