スーパーサーモLLC タイプPGプラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 31581016 品番 BSL-PGP04
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

サーキット走行で確実な冷却を実現。オールシーズン使用可能なスポーツクーラント。
主成分にプロピレングリコールを採用し、TGBグリエサーを配合した比熱と熱交換スピードに優れるレーシングスペックのクーラントです。
サーキットでの確実な冷却を実現しながらも、不凍効果は-20℃を確保していますので、1年を通して安心して使用できる高性能LLCです。

液色イエロー 成分プロピレングリコール 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/- タイプ希釈不要 イエロー 容量(L)4 危険等級V 凍結温度(℃)-20 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性
注意
※水で薄めず、原液のまま使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする