スーパーサーモLLC タイプRプラス

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 31581025 品番 BSL-RP02
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

サーキット・ストリートでの優れた冷却性能とロングライフ性能を両立させたスポーツクーラント。
チューニングエンジンやハイパワーエンジンに対応する、TGBグリエサー配合の高性能ロングライフクーラントです。
通常のLLCに比べて、沸騰により発生する泡が極めて小さく、液化しやすいため、熱吸収性、放熱性に優れます。
もちろんハードなサーキット走行にも威力を発揮します。

液色グリーン 成分エチレングリコール 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/- タイプ希釈不要 グリーン 容量(L)2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2L 危険物の性状水溶性
注意
※水で薄めず、原液のまま使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31581025
2022-03-11
用途:
車のメンテナンス
製造業

水で薄めるタイプよりは水温の上昇を抑えられる。従来から使用しており製品には満足してます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする