トラッドタイプ リアディスクローター

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(Φmm)290 材質(アウター)ステンレス 主な適合車種290mmから250mmへの小径化 → Z1000(1977-1978), Z1000Mk.2(1979-1980), Z1-R(1978-1980), Z900(1976), Z750FOUR(1976-1978), Z750FX(1979-1980) 注文コード31582006 品番TR-12H
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は外径・材質・主な適合車種など10種類から選べます 他の種類を見る

純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。

厚さ(mm)6 外径(Φmm)290 パッド幅(mm)45 主な適合車種290mmから250mmへの小径化 → Z1000(1977-1978), Z1000Mk.2(1979-1980), Z1-R(1978-1980), Z900(1976), Z750FOUR(1976-1978), Z750FX(1979-1980) アウターホール 材質(アウター)ステンレス
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。
※個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31582006
2020-12-15
用途:
カワサキの旧車用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

カワサキの古いバイクはキャリパーなど流用されている方がいます。こちらのサンスターの小さめのディスクはバッチリでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする