4段階に角度調整ができ、設置しているスマートフォンまたはタブレットに充電ケーブルを装着できる、スチールスタンドです。
湾曲したデザインがスタイリッシュなスチール製のスタンドです。
およそ5.0〜12.9インチのタブレットに対応しています。
背面パーツを差し込む位置によって4段階に角度調整ができ、Web閲覧や動画視聴などシーンに合わせてお好きな角度で使用できます。
ホルダー部の受け部分は中心が開いており充電ケーブルを接続しやすくしています。
ホルダー部は約10mmのマチ幅があるため薄いケースであれば装着したままスタンドに設置することができます。
スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるゴム製パーツが付いています。