タブレットスタンド スマホスタンド スチール ケーブル差込可能 TB-DSCHARC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31588997 品番TB-DSCHARCWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

4段階に角度調整ができ、設置しているスマートフォンまたはタブレットに充電ケーブルを装着できる、スチールスタンドです。
湾曲したデザインがスタイリッシュなスチール製のスタンドです。
およそ5.0〜12.9インチのタブレットに対応しています。
背面パーツを差し込む位置によって4段階に角度調整ができ、Web閲覧や動画視聴などシーンに合わせてお好きな角度で使用できます。
ホルダー部の受け部分は中心が開いており充電ケーブルを接続しやすくしています。
ホルダー部は約10mmのマチ幅があるため薄いケースであれば装着したままスタンドに設置することができます。
スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるゴム製パーツが付いています。

仕様角度調節可能 材質本体:スチール、シリコン、EVA ホワイト 質量(g)約280 対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約135×約81.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31588997 TB-DSCHARCWH 31588988 TB-DSCHARCBK タブレットスタンド スマホスタンド スチール ケーブル差込可能 TB-DSCHARC エレコム タブレットスタンド スマホスタンド スチール ケーブル差込可能 TB-DSCHARC エレコム 1個 1,798 税込1,978

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする