Displayportケーブル 8K 4K対応 ver1.4認証

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31589155 品番CAC-DP1420BK
参考基準価格(税別)¥17,270 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

8K4K映像の出力ができる。 ディスプレイポート規格Ver1.4認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
DisplayPort(TM)端子搭載のパソコンなどと、ディスプレイなどを接続し、映像信号と音声信号を伝送できるDisplayPort(TM)ケーブルです。
DisplayPort規格Ver1.4認証済みの正規認証ケーブルです。
1本のケーブルで、非圧縮デジタルハイビジョン映像信号とマルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送、制御信号の双方向通信が可能です。
従来バージョンの伝送速度の1.5倍速となる、最大32.4Gbpsの高速伝送が可能です。(DisplayPort規格Ver1.2aとの比較)
8K4Kの映像を伝送可能です。
パソコン側の1つのDisplyPort(TM)端子から、複数のディスプレイへの映像出力ができるマルチストリーム機能に対応しています。※接続可能なディスプレイの台数は、機器の仕様により異なります。
デジタルコンテンツの不正コピーを防止する著作権保護技術であるDPCPやHDCPに対応しています。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDSCに対応しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
下位互換が可能なので、DisplayPort規格Ver1.4に対応していないパソコン・機器でもそのまま接続可能です。

ケーブル長(m)2 ブラック 規格DisplayPort規格Ver1.4認証済(DPCP/HDCP対応) コネクタ形状DisplayPort(オス)-DisplayPort(オス) 対応【映像出力機器】DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、【映像表示機器】DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等 プラグ金メッキピン・金メッキコネクタ シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度8K4K(UHD,7680×4320)/60p データレート(Gbps)最大32.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする