W3000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 注文コード31595035 品番W3000-8-W-FRN
参考基準価格(税別)¥25,850 販売価格(税込) ¥26,428
販売価格(税別)
24,025
この商品は接続口径・設定圧力・ドレン排出など1160種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc リリーフノンリリーフタイプ 圧力計表示付圧力スイッチ PPR組付(NPN出力1点) 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有) 使用流体圧縮空気 ドレン貯容量(cm3)45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79280607
2023-11-20
用途:
機械のメンテナンス

以前使っていた他社製品よりもサイズは少し大柄ですが空圧の調整はし易く、材質の耐久性も良いようなので機械担当者の評価も良いようです。最近はこの製品に変更して交換しています。フィルターレギュレーターの耐久性を考慮されている方は、この製品に限らず一度他社製を使ってみるのも良いと思います。会社によって違いは色々あるようです。

対象商品:
79286663
2022-07-29
用途:
ネギ剥き機のエアの水抜きに
建設業・工事業

ネギ剥き機に付属の水抜きフィルタの交換部品として利用。効果は絶大。とにかく水が良く取れます。コンプレッサが10年物のせいか、途中にエアフィルタを付けていますが、水が抜ききれず、このフィルタを通ると、次の油抜きフィルタには水がたまりません。

対象商品:
79286672
2020-10-14
用途:
消耗品交換

修繕時に在庫を切らしていたのですが、当日発送していただいたので、大変助かりました。

対象商品:
79281334
2016-05-23
用途:
タイヤチェンジャーに使用
SKM株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

同じ物があって良かった。
GWを挟んでしまって、商品の到着が遅かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする