画像準備中

IP 水性メタルコートSi

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 31597239 品番 3分艶
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水性1液特殊アクリルシリコン樹脂塗料。
水性金属外部専用塗料。
優れた高耐候性、光沢性、光沢保持性。
各種金属面に対し他に類のない密着性。
特殊UV抑制効果。

ダークグリーン 使用場所屋外用 特性耐候 種類3分艶 用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。 主成分アクリルシリコン樹脂 主な用途鉄、トタン、ステンレス 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする